日新被服
ジャケット(Soft Twill)
Soft Twill
ソフトな着心地の混紡素材、細身なのに動きやすい、スタイリッシュ&機能性に優れた好印象を与えるワークウェアです。
静電気帯電防止素材使用
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50208194
155-17-BIG
キャメル
BIG
138
58
62
¥
8,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50208210
155-40-BIG
シルバー
BIG
138
58
62
¥
8,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50208219
155-54-BIG
シックブラック
BIG
138
58
62
¥
8,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50208228
155-17-S
キャメル
S
108
44
55
¥
6,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50208237
155-17-M
キャメル
M
112
46
57
¥
6,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50208246
155-17-L
キャメル
L
116
48
59
¥
6,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50208255
155-17-LL
キャメル
LL
120
50
61
¥
6,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50208264
155-17-3L
キャメル
3L
124
52
61
¥
6,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50208280
155-40-S
シルバー
S
108
44
55
¥
6,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50208289
155-40-M
シルバー
M
112
46
57
¥
6,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50208298
155-40-L
シルバー
L
116
48
59
¥
6,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50208307
155-40-LL
シルバー
LL
120
50
61
¥
6,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50208316
155-40-3L
シルバー
3L
124
52
61
¥
6,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50208325
155-54-S
シックブラック
S
108
44
55
¥
6,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50208334
155-54-M
シックブラック
M
112
46
57
¥
6,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50208350
155-54-L
シックブラック
L
116
48
59
¥
6,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50208359
155-54-LL
シックブラック
LL
120
50
61
¥
6,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50208368
155-54-3L
シックブラック
3L
124
52
61
¥
6,700
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50208377
155-17-4L
キャメル
4L
130
54
62
¥
7,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50208386
155-40-4L
シルバー
4L
130
54
62
¥
7,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50208395
155-54-4L
シックブラック
4L
130
54
62
¥
7,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください