曜日別特売

哺乳びん洗い

哺乳びん洗い - ピジョン哺乳びん洗い - ピジョン哺乳びん洗い - ピジョン哺乳びん洗い - ピジョン

うまれたての赤ちゃんに。
100%食品用原料成分使用
頑固なミルク汚れを落とすクエン酸Na配合
無添加(着色料・香料・リン)
野菜も洗えるので離乳期にも大活躍、長く使えます。
赤ちゃんの口に入るものをしっかり洗える洗剤です。
泡立ちひかえめ、すばやい泡切れですすぎがラク
ポンプタイプの哺乳びん洗いの1/2の使用量で洗える濃縮タイプ。

用途
哺乳びん、乳首、さく乳器、おしゃぶり、離乳食用野菜・果物、食器、おもちゃの洗浄
スポンジの除菌
成分界面活性剤(15% ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル)、金属封鎖剤、安定化剤タイプ濃縮タイプ液性中性
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5020956710259871個(300mL)本体
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
5020957610259881個(250mL)詰め替え用
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする