ピジョン
スリムタイプ 哺乳びん(耐熱ガラス製・シリコーンゴム製乳首付)
耐久性・安全性・使いやすさにすぐれた哺乳びん。
転がりにくく、持ちやすい形です。
耐熱ガラス製。
耐久性にすぐれたシリコーンゴム製乳首付き。
材質
フード・キャップ:ポリプロピレン(PP)、乳首:合成ゴム(シリコーンゴム)、びん:ほうけい酸ガラス
消毒方法
煮沸:○、レンジ:○、薬液:○
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50210014
1031582
1個(120mL)
乳首(シリコーンゴム製/Sサイズ/丸穴)
120
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
50210030
1031583
1個(200mL)
乳首(シリコーンゴム製/Sサイズ/丸穴)
200
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
50210039
1031584
1個(240mL)
乳首(シリコーンゴム製/Mサイズ/丸穴)
240
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください