スリムタイプ 乳首 シリコーンゴム製

スリムタイプ 乳首 シリコーンゴム製 - ピジョンスリムタイプ 乳首 シリコーンゴム製 - ピジョンスリムタイプ 乳首 シリコーンゴム製 - ピジョンスリムタイプ 乳首 シリコーンゴム製 - ピジョンスリムタイプ 乳首 シリコーンゴム製 - ピジョンスリムタイプ 乳首 シリコーンゴム製 - ピジョンスリムタイプ 乳首 シリコーンゴム製 - ピジョンスリムタイプ 乳首 シリコーンゴム製 - ピジョン

柔らかく、スムーズに飲めるよう開発された乳首です。
耐久性にすぐれたシリコーンゴム製。
Kタイプ哺乳びんにもお使いいただけます。

材質合成ゴム(シリコーンゴム)消毒方法煮沸:○、レンジ:○、薬液:○
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
穴の形状
適合年齢(歳)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5021012710315871個S吸い穴:丸穴0ヵ月~
700
699
769(税込)
4日以内出荷
5021013610315881個M吸い穴:丸穴4ヵ月頃~
700
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
5021014510315891個Y吸い穴:Y字形6ヵ月~
700
699
769(税込)
4日以内出荷
5021015410315901個L吸い穴:丸穴9ヵ月以上
700
699
769(税込)
4日以内出荷
5021017010315911個(2個)S吸い穴:丸穴0ヵ月~
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
5021017910315921個(2個)M吸い穴:丸穴4ヵ月頃~
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
5021018810315931個(2個)Y吸い穴:Y字形6ヵ月~
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
5021019710315941個(2個)L吸い穴:丸穴9ヵ月以上
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする