乳歯ブラシ

乳歯ブラシ - ピジョン乳歯ブラシ - ピジョン乳歯ブラシ - ピジョン乳歯ブラシ - ピジョン乳歯ブラシ - ピジョン乳歯ブラシ - ピジョン乳歯ブラシ - ピジョン乳歯ブラシ - ピジョン

赤ちゃんでも握りやすいグリップ形状に、のどを突かない安全プレート付。さらに歯ブラシに移行しやすいよう新しいヘッドになりました。
適切な時期に適切なモノを使い、少しずつ慣らしてステップアップしていきましょう。

硬さやわらかめ対象子供用
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
材質
種類
消毒方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5021020610315661セット乳歯ブラシレッスン段階1・2・3:各1本、安全プレート1枚柄/本体部:ポリプロピレン、ラバー部:熱可塑性エラストマー、毛/レッスン段階1・2、ラバー部:熱可塑性エラストマー、レッスン段階2・3 植毛部:ナイロン、プレート/ポリプロピレンはじめてのセット【レッスン段階1、安全プレート】煮沸:○、レンジ:○、薬液:○、【レッスン段階2・3】煮沸:×、レンジ:×、薬液:×
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
5021021510315671個乳歯ブラシ1本、安全プレート1枚柄/本体部:ポリプロピレン、ラバー部:熱可塑性エラストマー、毛/熱可塑性エラストマー、プレート/ポリプロピレンレッスン段階1煮沸:○、レンジ:○、薬液:○
540
519
571(税込)
4日以内出荷
5021022410315681個乳歯ブラシ1本、安全プレート1枚柄/本体部:ポリプロピレン、ラバー部:熱可塑性エラストマー、毛/植毛部:ナイロン、ラバー部:熱可塑性エラストマー、プレート/ポリプロピレンレッスン段階2煮沸:×、レンジ:×、薬液:×
540
519
571(税込)
4日以内出荷
5021024010315691個(2本)乳歯ブラシ2本、安全プレート1枚柄/本体部:ポリプロピレン、ラバー部:熱可塑性エラストマー、毛/ナイロン、プレート/ポリプロピレンレッスン段階3煮沸:×、レンジ:×、薬液:×
460
449
494(税込)
4日以内出荷
5021024910315701個(2本)乳歯ブラシ2本、安全プレート1枚柄/本体部:ポリプロピレン、ラバー部:熱可塑性エラストマー、毛/ナイロン、プレート/ポリプロピレンレッスン段階4 (ピンク)煮沸:×、レンジ:×、薬液:×
460
449
494(税込)
4日以内出荷
5021025810315711個(2本)乳歯ブラシ2本、安全プレート1枚柄/本体部:ポリプロピレン、ラバー部:熱可塑性エラストマー、毛/ナイロン、プレート/ポリプロピレンレッスン段階4 (ブルー)煮沸:×、レンジ:×、薬液:×
460
449
494(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする