ピジョン
仕上げ専用はみがき
ママ・パパがやさしくみがいてあげる、仕上げみがき専用の歯ブラシです。
歯科の医療現場で使われている器具をもとに歯科医と共同開発
狙った場所に届きやすいカーブネック
滑り止め加工付きで握りやすい八角形グリップ
材質
柄:ポリプロピレン、毛:ナイロン
硬さ
やわらかめ
対象
子供用
消毒方法
煮沸・レンジ・薬液消毒はできません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50210267
1031572
1個
歯ぐきマッサージ~前歯みがき
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
50210276
1031573
1個(2本)
全体みがき
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
50210285
1031575
1セット
全体&ポイントみがきセット
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください