曜日別特売

おしゃぶり FunFriends(ファンフレンズ)

おしゃぶり FunFriends(ファンフレンズ) - ピジョンおしゃぶり FunFriends(ファンフレンズ) - ピジョンおしゃぶり FunFriends(ファンフレンズ) - ピジョンおしゃぶり FunFriends(ファンフレンズ) - ピジョンおしゃぶり FunFriends(ファンフレンズ) - ピジョンおしゃぶり FunFriends(ファンフレンズ) - ピジョンおしゃぶり FunFriends(ファンフレンズ) - ピジョンおしゃぶり FunFriends(ファンフレンズ) - ピジョン

使っている姿がかわいい!性別・月齢に合わせて選べる豊富なデザインラインアップです。
おくちまわりに跡が残らない、お肌にも優しい設計。
プリント面が広く、絵柄を選ぶ楽しさが広がります。吸っている姿がかわいく見えます。
赤ちゃんの口腔研究に基づいて開発された、上手に吸えて、落ち着き効果の高いおしゃぶりです。
<ポイント1「かたち」>赤ちゃんが自然に舌を動かしやすい乳首形状。おくちの発育に合わせてサイズごとに乳首の長さ・幅を変更。月齢にあわせて、発達段階に合わせたサイズを使うことで、赤ちゃんが上手に吸えて、落ち着き効果が高まります。
<ポイント2「やわらかさ」>アゴの負担の少ないやわらかさの乳首で、おくちの動きに柔軟にフィット。
<ポイント3「重心バランス」>吸っているときに口から落ちにくい安定感のある設計。
<ポイント4「重さ」>赤ちゃんがおくちにくわえやすい重さ。

材質乳首:シリコーンゴム、座板等:ポリプロピレン消毒方法煮沸:○、レンジ:○、薬液:○内容量1個
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適合年齢(歳)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502103101018859Mペンギン柄3~6ヵ月
720
699
769(税込)
4日以内出荷
502103191018858Lしろくま柄6~18ヵ月
720
699
769(税込)
4日以内出荷
502103281018861Lさくらんぼ柄6~18ヵ月
720
699
769(税込)
4日以内出荷
502103371018857Sミッキー柄0~3ヵ月
780
739
813(税込)
4日以内出荷
502103461018856Mミッキー柄3~6ヵ月
780
739
813(税込)
4日以内出荷
502103551018855Lミッキー柄6~18ヵ月
780
739
813(税込)
4日以内出荷
502103641018854Sミニー柄0~3ヵ月
780
739
813(税込)
4日以内出荷
502103801018853Mミニー柄3~6ヵ月
780
739
813(税込)
4日以内出荷
502103891018852Lミニー柄6~18ヵ月
780
739
813(税込)
4日以内出荷
502102941018860Sぞう柄0~3ヵ月
720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする