曜日別特売

母乳実感 スポンジブラシ

母乳実感 スポンジブラシ - ピジョン母乳実感 スポンジブラシ - ピジョン母乳実感 スポンジブラシ - ピジョン母乳実感 スポンジブラシ - ピジョン

母乳実感哺乳びんの底・肩口にとどく凹凸ですみずみまでキレイに洗える洗浄ブラシ。
びんの内側に密着し肩部までしっかり洗えるデコボコ形状。
メッシュのスポンジを挟みこんだ2 層構造ですみの汚れやコシのある折り返しでスポンジ形状が、びん底のガンコな汚れをしっかり落とします。
すみずみまでらくらく洗える回転洗いと、しっかり洗えるストレート洗いの2通りの洗い方が可能。
握りやすいハンドルは、ラクに回せる角度で、手早く回転洗いができます。
ハンドルとツマミを一緒に持てばブラシが回転せず、しっかりストレート洗いができます。
スポンジはつけかえ可能で衛生的。ブラシの先端が交換できるので、衛生的&経済的に使用できます!交換推奨:約3カ月。

材質ブラシ:ポリウレタン、ブラシヘッド:ポリプロピレン、柄:ポリプロピレン、ハンドル:ポリプロピレン耐熱温度(℃)ブラシ:80、ブラシヘッド:80、柄:120、ハンドル:120内容量1個
注意
※母乳実感スポンジブラシ専用です。他商品には取り付けできません。スリムタイプ哺乳びん、母乳相談室哺乳びんなど、すべてのピジョン哺乳びんにお使いいただけます。
※ブラシは消耗品です。摩耗や汚れが目立ってきたら新しいものと交換をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502104341035733
600
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする