PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
パーティション取付ブラケット
NHV/NHBシリーズをパーティションに取り付けるブラケット
付属品
締付ねじ(長ねじ/ねじ部55mm)、締付ねじ(短ねじ/ねじ部20mm)、押付金具、製品取付ねじ(M3×6皿ねじ)×2
適合機種
NHV/NHB
材質
鋼板
質量(kg)
0.4
色
オフホワイト
タイプ
パーティション取付ブラケット
取付場所
屋内
取付板厚(mm)
取付幅:長ねじ 22~57、短ねじ 57~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50248514
NH-002
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください