PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
壁面取ブラケット
NHV/NHBシリーズを壁面に取り付けるブラケット
付属品
製品取付ねじ(M3×8)×2、フランジ付き六角ナット(M4)×4
適合機種
NHV/NHB
材質
鋼板
質量(kg)
0.36
色
オフホワイト
タイプ
壁面取付ブラケット
取付場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50248496
NH-001
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください