曜日別特売

壁面取付け 積層信号灯(LAN対応)WE-LANシリーズ

壁面取付け 積層信号灯(LAN対応)WE-LANシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

LAN通信によって制御可能な壁面取付けタイプ。
多彩な表現が可能で視認性を高めます。

付属品なべ小ねじ(M4X25)×4個, 平座金(Φ4X8X0.5)×4個, フランジ付六角ナット(M4)×4個種別積層信号灯材質レンズ:PC、ボディ:ABS質量(kg)0.42ボディ色:クロムメッキ仕様取付方式壁面取付段数4適合規格UL508, CSA-C22.2 No.14, FCC Part15 SubpartB(Class A), ICES-003 Issue 7(Class A), EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, KS C 9610-6-4, KS C 9610-6-2定格電圧(V)DC24動作種別信号灯:10パターン+消灯、表示色:9色、吹鳴パターン:7パターン定格消費電力(W)5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×37.5×206保護等級IP23 (IEC 60529) ※取付用ネジ部除く/壁面・正方向取付時保存温度(℃)-10~+60光源LED取付場所屋内/壁面取付通信方式Ethernet (IEEE802.3 準拠), 10BASE-T/100BASE-TX (Auto-MDI/MDIX対応)LED色9色(赤、黄、檸檬、緑、空、青、紫、桃、白)グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)-10~+55ブザー音吹鳴パターン:7パターン引出し線長さ(mm)1000取付方向正方向電圧許容範囲(V)定格電圧±10%配線方式電源入力:キャブタイヤコード、Ethernet:RJ-45コネクタ(メス)点滅数(回/分)No.1:点灯, No.2:点滅(0.5sec ON/0.5sec OFF), No.3:点滅(0.25sec ON/0.25sec OFF), No.4:点滅(0.1sec ON/0.1sec OFF), No.5:シングルフラッシュ, No.6:ダブルフラッシュ, No.7:トリプルフラッシュ, No.8:グラデーション(明暗), No.9:右流動, No.10:左流動音色No.1:連続音(ピー)/2420Hz, No.2:断続音(ピピピ)/2420Hz 0.05sec ON/0.05sec OFF, No.3:断続音(ピッピッ)/2420Hz 0.5sec ON/0.5sec OFF, No.4:連続音(ピー)/3600Hz, No.5:断続音(ピピピ)/3600Hz、0.05sec ON/0.05sec OFF, No.6:断続音(ピッピッ)/3600Hz、0.5sec ON/0.5sec OFF, No.7:高低音(ピポピポ)/2420Hz & 3600Hz音圧感度(dB)88(at 1m)使用周囲湿度(%RH)85以下、氷結・結露なきこと保存湿度(%RH)85%RH以下、氷結・結露なきこと内容量1個
関連資料:(1.53MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50248505WE-402UB-LAN
オープン
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする