ジェットストリーム 多機能ペン 0.5mm 4&1 バンブー

ジェットストリーム 多機能ペン 0.5mm 4&1 バンブー - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 0.5mm 4&1 バンブー - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 0.5mm 4&1 バンブー - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 0.5mm 4&1 バンブー - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 0.5mm 4&1 バンブー - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 0.5mm 4&1 バンブー - uni(三菱鉛筆)

ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 BAMBOO
こころ軽やかに暮らすための毎日の筆記具
グリップ部に軽やかで美しい天然竹材を採用した
日常に優しく溶け込むジェットストリーム多機能ペン
美しさと耐久性を兼ね備えた天然竹製グリップ
竹は成長速度が早いため潤沢な資源であり、
強度もあるため、幅広い用途で活用されている素材です。
素朴でありながらも上品な風合いと耐久性を兼ね備えた、ナチュラルな竹製グリップに仕上げました。
デイリーユースとして長くご愛用いただくことで、手に馴染むお気に入りの1本になります。
まろやかで優しい色合いの軸デザイン
オン・オフ問わず暮らしに溶け込み、毎日の筆記シーンに安らぎや心地よさを与えるような、まろやかで優しいカラーリングのデザインを採用しています。
超・低摩擦 ジェットストリームインク搭載
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現する、世界初の画期的な新開発インクを搭載。筆記荷重、速度にかかわらず低い筆記抵抗でなめらかに書けます。濃くはっきりとした描線を書くことができ、速乾性にも優れています。

方式スライド式芯径(mm)0.5インク色黒、赤、青、緑先端ボール径(mm)0.5ボール径(Φmm)0.5色数4色ボールペン+シャーペン繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像50246028MSXE5200B5.45ベージュ
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
※商品画像50246037MSXE5200B5.79ブルーグレー
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
※商品画像50246046MSXE5200B5.52セージ
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする