曜日別特売

クルトガKSモデル 0.3mm M3-KS1P

クルトガKSモデル 0.3mm M3-KS1P - uni(三菱鉛筆)クルトガKSモデル 0.3mm M3-KS1P - uni(三菱鉛筆)クルトガKSモデル 0.3mm M3-KS1P - uni(三菱鉛筆)クルトガKSモデル 0.3mm M3-KS1P - uni(三菱鉛筆)クルトガKSモデル 0.3mm M3-KS1P - uni(三菱鉛筆)クルトガKSモデル 0.3mm M3-KS1P - uni(三菱鉛筆)クルトガKSモデル 0.3mm M3-KS1P - uni(三菱鉛筆)クルトガKSモデル 0.3mm M3-KS1P - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

芯が回ってトガりつづけるシャープ
芯が均一に摩耗してトガり続けます。
ずっと細い文字を書き続けられるので、ノートもすっきりします。
更に筆記時のブレを抑えた新設計・新エンジン搭載。
エラストマーグリップ搭載でより書きやすく進化しました。
クルっと回ってトガった芯をキープします。
細く、クッキリ書き続けられるシャープです。
クルトガ機構のメリット
クルトガは芯先の形状がいつもトガっているから、細い文字が続きます。また、芯の粉が出にくいです。
「もっと集中」ブレを抑えた新エンジン
ペン先の動きを最大限抑えた新エンジンに進化しました。
筆記時に動きを感じにくいため、より書きやすく「もっと集中」できます。
「もっと握りやすく」エラストマーグリップ搭載
もっとたくさん勉強する人のためにグリップを搭載しています。
ペン先側が広がっている形状にすることで、指が引っかかりやすく、持ちやすい。
指が痛くなりにくい最適設計です。
「もっとシンプル」学びに寄り添う新デザイン
シンプルで毎日の勉強に使いやすいワントーンなデザインで勉強により集中出来る1本に仕上げました。

方式ノック式芯径(mm)0.3繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像50246055M3KS1P.37ライトグレー
550
469
516(税込)
5日以内出荷
※商品画像50246064M3KS1P.24ブラック
550
469
516(税込)
当日出荷
※商品画像50246080M3KS1P.32アイスブルー
550
469
516(税込)
当日出荷
※商品画像50246089M3KS1P.33ブルー
550
469
516(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クルトガ KSモデル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: 事務

先端は回って尖るけど0.3は筆圧を軽く書かないとすぐ折れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする