曜日別特売

ユニボールONE P 0.38mm UMN-SP-38

ユニボールONE P 0.38mm UMN-SP-38 - uni(三菱鉛筆)ユニボールONE P 0.38mm UMN-SP-38 - uni(三菱鉛筆)ユニボールONE P 0.38mm UMN-SP-38 - uni(三菱鉛筆)ユニボールONE P 0.38mm UMN-SP-38 - uni(三菱鉛筆)ユニボールONE P 0.38mm UMN-SP-38 - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

ユニボール ワン P
ころんと可愛い、手に収まる上質感となめらかな書き味
日常の中で癒やしを感じられる、ぽてっと愛おしい軸形状
短寸ながらも持ちやすく書きやすい、最適形状を目指しました。
小さくて愛おしい、日常に溶け込む軸デザイン
日々の生活やインテリアの中に溶けこみ、時にはアクセントになる。ふとした時に一言書き残したい。そんなときに持ち運びやすく、可愛らしいデザインを追求しました。
軸色名は小さくて可愛いキャンディから着想を得て、ポケットを意味するuni-ball one Pという商品名を採用しています。
短いながらも書きやすい最適形状
”ぽてっところん”とした可愛らしさだけでなく、手に収まることでの書きやすさも追求した最適形状を目指しました。
ノック部分は丸みがある広い面でノックしやすく、クリップは短い軸にぴったりの幅広/短寸形状を採用しています。
また、金属製の口金(スタビライザー機構)を搭載。安定したなめらかな書き味を実現しています。
替芯はuni-ball oneシリーズ共通のUMR-38S/UMR-05Sを搭載。自分好みの1本をぜひ探してみてください。

シリーズユニボール ワン方式ノック式芯径(mm)0.38インク色先端ボール径(mm)0.38入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像50245958UMNSP38.13もも
500
429
472(税込)
当日出荷
※商品画像50245967UMNSP38.30コーヒー
500
429
472(税込)
5日以内出荷
※商品画像50245976UMNSP38.38みかん
500
429
472(税込)
4日以内出荷
※商品画像50245985UMNSP38.52はっか
500
429
472(税込)
4日以内出荷
※商品画像50245994UMNSP38.81ソーダ
500
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50245958
2024-06-25
用途: お客様のカルテ記入様
サービス業

書きやすいと、好評のボールペンです。
水色と黄緑色、白色と4本待っています。おすすめです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする