曜日別特売

ジェットストリーム 海洋プラスチック 0.7mm SXNUC07ROP

ジェットストリーム 海洋プラスチック 0.7mm SXNUC07ROP - uni(三菱鉛筆)

ジェットストリーム 海洋プラスチック
豊かな海と私たちの生活をつなぐ、素材循環の物語。
海洋プラスチックごみと使い捨てコンタクトレンズの空ケースを再生利用した環境にやさしいボールペンです。
再生材比率ほぼ100%でできた軸材で環境に配慮したボールペン
商品本体の軸材には、日本国内で回収された海洋プラスチックごみと、コンタクトレンズ専門店「アイシティ」店頭および、学校・企業・自治体といった団体にて回収を行った使い捨てコンタクトレンズの空ケースを使用し、ポストコンシューマー材ほぼ100%の再生材樹脂の採用を実現しました。
文具業界初!海洋プラスチックごみ対策に特化した製品と認定されたボールペン
文具業界で初めてエコマーク商品類型No.164「海洋プラスチックごみを再生利用した製品」で認定取得した、環境に配慮したボールペンです。
2022年には「エコマークアワード2022」(日本環境協会 エコマーク事務局主催)の「ベストプロダクト」を受賞しました。
循環や再生の象徴である「メビウスの輪」を取り入れたミニマルな軸デザイン
マットな風合いが日常生活にもなじむ、ミニマルな軸デザインです。「メビウスの輪」をイメージしたクリップ形状では、循環や再生を表現しております。
穏やかな海をイメージしたワントーンカラーの軸色
穏やかな海をイメージしたライトブルーのワントーンカラーを採用。海洋プラスチックごみを使用し、環境に配慮したことをイメージしやすいデザインとなっています。
超・低摩擦 ジェットストリームインク搭載
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現する、世界初の画期的な新開発インクを搭載。筆記荷重、速度にかかわらず低い筆記抵抗でなめらかに書けます。濃くはっきりとした描線を書くことができ、速乾性にも優れています。

エコマーク認定認定方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.7ボール径(Φmm)0.7グリーン購入法適合再生材使用率(%)約100(軸材)色(軸)ライトブルーエコマーク認定番号21 164 003入数(本)10再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50245897ハコSXNUC07ROP.8
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする