曜日別特売

USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズ

USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(1件のレビュー)

USBバスパワー&簡単制御
マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能

材質PCグローブ:ミルキーホワイト規格cUL (CSA C22.2 No.62368-1-14),UL (UL62368-1), ICES-003 Class B, FCC Part15 Subpart B Class B, EMC指令 (EN 55032,EN 55035), REACH規則, CE RoHS指令 (EN IEC 63000), KC認証 (KS C 9832,KS C 9835), EAC (TR CU 020),EAC (TR EAEU 037), Electromagnetic Compatibility Regulations 2016(BS EN 55032, BS EN 55035), The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012(BS EN IEC 63000)定格電圧(V)DC5V (USBバスパワー)外径(Φmm)56外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×66光源LED取付場所屋内LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白)ブザー音停止・パターン吹鳴7種類(連続音、スイープ音、断続音、弱注意音、強注意音、きらきら星、ロンドン橋)、回数動作(1~14回)から選択取付方向全方向電圧許容範囲(V)定格電圧±5%(USB2.0規格準拠)点滅数(回/分)消灯・点灯・パターン点灯6種類内容量1個
関連資料:(1.53MB)
注意
※USBケーブル(タイプAオス-タイプCオス)は付属されておりません。お客様でご用意ください。
※本製品は、パソコンのUSBポートから、データを出力するプログラムを作成する知識が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
保護等級
保存温度(℃)
使用周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50247175NE-SN-USB0.075IP20-20~+50-20~+50
30,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
50247184NE-WN-USB0.068IP65(正方形取付/正方向以外はIP20)-25~+60-25~+60
30,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 自社ソフトにセットされたペンダントを押すとパトライトが動作する
株式会社アイオーティー卸売・小売業

介護・福祉現場で利用するにあたり、現場の雰囲気に沿った光やメロディーを選択できるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする