曜日別特売

LED小型表示灯 NE-Aシリーズ

LED小型表示灯 NE-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED小型表示灯 NE-Aシリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能

材質PC質量(kg)0.17グローブ:ミルキーホワイト規格EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), RoHS指令 (EN IEC 63000), UL 508, CSA-C22.2 No. 14, FCC Part 15 SubpartB Class A, KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)定格電圧(V)DC12~24外径(Φmm)56定格消費電力(W)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×72.5保護等級IP65、NEMA TYPE 4X, 13(正方形取付)保存温度(℃)-40~+75光源LED取付場所屋内LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白)使用周囲温度(℃)-25~+60ブザー音2音:断続音(ピピピ)、連続音(ピー)取付方向全方向電圧許容範囲(V)DC10 ~ DC30点滅数(回/分)パターン点灯9種類(点灯含む)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50247200NE-M1ANB-Mタッチセンサーなし
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
50247209NE-M1ATB-Mタッチセンサーあり
18,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする