マクロス
20モードバイブレーションマシン ライラ
20モードの振動パターンと8レベルの振動強度でどんな部分もアプローチ!
握りやすい細身のグリップデザイン。
体に当てやすいフレキシブルなヘッド。
USB充電式。
材質
シリコン、ABS、鉄
電源
USB充電式(USBコード付属)
本体寸法(mm)
約W60×D65×H300
本体質量(g)
約330
バッテリー
リチウムイオン電池
定格時間(分)
30
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約3.5(満充電)(5V1A
バッテリー容量(mAh)
1800
入数
1
稼働時間(時間)
)約5[※時間は使用環境や使用期間、使用するモードによって異なります。]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50246965
MEHR-62
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください