曜日別特売

積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ

積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

屋外でも明るい大型信号灯
点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用
防水、防塵を高めたIP69K

種別積層信号灯材質PCボディ色:オフホワイト取付方式直付け外径(Φmm)100保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))グローブ種別カラーグローブ引出し線長さ(mm)500取付方向正方向・逆方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大6色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120音圧感度(dB)92(at1m)色(グローブ)カラー保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
付属品
質量(kg)
段数
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50247385LR10-102WJNW-R-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×30.831DC24
31,50022,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50247394LR10-102WJNW-Y-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×30.831DC24
31,50022,980
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
50247410LR10-102WJNW-G-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×30.831DC24
31,50022,980
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
50247419LR10-202WJNW-RY-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×31.012DC24
44,60031,980
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
50247428LR10-202WJNW-RG-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×31.012DC24
44,60031,980
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
50247437LR10-302WJNW-RYG-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×31.23DC24
57,70038,980
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
50247446LR10-402WJNW-RYGB-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×31.384DC24
70,80048,980
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
50247455LR10-502WJNW-RYGBC-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×31.575DC24
83,90057,980
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
50247464LR10-1M2WJNW-R-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×30.851AC100~240
35,20025,980
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
50247480LR10-1M2WJNW-Y-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×30.851AC100~240
35,20025,980
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247489LR10-1M2WJNW-G-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×30.851AC100~240
35,20025,980
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
50247498LR10-2M2WJNW-RY-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×31.042AC100~240
48,30032,980
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
50247507LR10-2M2WJNW-RG-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×31.042AC100~240
48,30032,980
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
50247516LR10-3M2WJNW-RYG-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×31.223AC100~240
61,40043,980
43,980
48,378(税込)
当日出荷
50247525LR10-4M2WJNW-RYGB--1.414AC100~240
74,50049,980
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
50247534LR10-5M2WJNW-RYGBC-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×31.595AC100~240
87,60057,980
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247550LR10-102WJBW-R-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×30.891DC24
39,40027,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
50247559LR10-102WJBW-Y-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×30.891DC24
39,40027,980
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
50247568LR10-102WJBW-G-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×30.891DC24
39,40027,980
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247577LR10-202WJBW-RY-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×31.072DC24
52,50036,980
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247586LR10-202WJBW-RG-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×31.072DC24
52,50036,980
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
50247595LR10-302WJBW-RYG-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×31.263DC24
65,60046,980
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
50247604LR10-402WJBW-RYGB-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×31.444DC24
78,70053,980
53,980
59,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247620LR10-502WJBW-RYGBC-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×31.635DC24
91,80062,980
62,980
69,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247629LR10-1M2WJBW-R-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×30.911AC100~240
43,10028,980
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月下旬
50247638LR10-1M2WJBW-Y-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×30.911AC100~240
43,10028,980
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
50247647LR10-1M2WJBW-G-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×30.911AC100~240
43,10028,980
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247656LR10-2M2WJBW-RY-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×31.12AC100~240
56,20038,980
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
50247665LR10-2M2WJBW-RG-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×31.12AC100~240
56,20038,980
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247674LR10-3M2WJBW-RYG-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×31.283AC100~240
69,30048,980
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
50247690LR10-4M2WJBW-RYGB-平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×31.474AC100~240
82,40057,980
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247699LR10-5M2WJBW-RYGBC--1.595AC100~240
95,50062,980
62,980
69,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247708LR10-302WMNW-RYG--1.153DC24
62,95043,980
43,980
48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
51046226LR10-202WJBW-RG【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)平座金(M5)SUS×3、六角ナット(M5)SUS×31.072DC24
52,50036,980
29,980
アウトレット
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする