PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ヘッドカバー
付属品
Oリング×2個
適合機種
LR10
材質
PC
質量(kg)
0.036
タイプ
ユニット固定ねじ
使用周囲温度(℃)
-20~+50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50247367
LR10-001
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください