ネットワーク制御信号灯

ネットワーク制御信号灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。
Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。

種別積層信号灯取付方式直付け動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能)保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)0~40ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと内容量1個
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
付属品
質量(kg)
段数
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50247936NHV4-0-ACアダプタ同梱、粘着シート0.7950AC100~240
オープン119,800
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247945NHV4-0D-ACアダプタ、粘着シート0.840AC100~240
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247954NHV4-0DN-粘着シート0.750AC100~240
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247970NHV4-0DP-粘着シート0.750AC100~240、DC48
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247997NHV4-0N-粘着シート0.7850AC100~240
オープン119,800
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248006NHV4-1-G-ACアダプタ同梱、粘着シート0.7851AC100~240
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248015NHV4-1-R-ACアダプタ同梱、粘着シート0.831AC100~240
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
50248024NHV4-1-Y-ACアダプタ同梱、粘着シート0.831AC100~240
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248040NHV4-1D-G-ACアダプタ、粘着シート0.831AC100~240
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248049NHV4-1D-R-ACアダプタ、粘着シート0.821AC100~240
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248058NHV4-1D-Y-ACアダプタ、粘着シート0.821AC100~240
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248067NHV4-2-RG-ACアダプタ同梱、粘着シート0.8652AC100~240
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248076NHV4-2-RY-ACアダプタ同梱、粘着シート0.8652AC100~240
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248085NHV4-2D-RG-ACアダプタ、粘着シート0.92AC100~240
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
50248094NHV4-2D-RY-ACアダプタ、粘着シート0.92AC100~240
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248119NHV4-3D-RYG-ACアダプタ、粘着シート0.9453AC100~240
オープン149,800
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
50248128NHV4-3DN-RYG-粘着シート0.8553AC100~240
オープン149,800
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248137NHV4-3DP-RYG-粘着シート0.8553AC100~240、DC48
オープン159,800
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
50248164NHV4-3N-RYG-粘着シート-3AC100~240
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248180NHV4-4-RYGB-ACアダプタ同梱、粘着シート0.9254AC100~240
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248189NHV4-4D-RYGB-ACアダプタ、粘着シート0.974AC100~240
オープン149,800
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248198NHV4-5-RYGBC-ACアダプタ同梱、粘着シート0.765AC100~240
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248207NHV4-5D-RYGBC-ACアダプタ、粘着シート0.8055AC100~240
オープン149,800
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248216NHV6-0-ACアダプタ同梱、粘着シート0.8050AC100~240
オープン119,800
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248225NHV6-0D-ACアダプタ、粘着シート0.850AC100~240
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248234NHV6-0DN-粘着シート0.760AC100~240
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248250NHV6-0DP-粘着シート0.760AC100~240、DC48
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248277NHV6-0N-粘着シート0.820AC100~240
オープン119,800
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248286NHV6-1-G-ACアダプタ同梱、粘着シート0.821AC100~240
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248295NHV6-1-R-ACアダプタ同梱、粘着シート0.8651AC100~240
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248304NHV6-1-Y-ACアダプタ同梱、粘着シート0.8651AC100~240
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248320NHV6-1D-G-ACアダプタ、粘着シート0.8651AC100~240
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248329NHV6-1D-R-ACアダプタ、粘着シート0.881AC100~240
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248338NHV6-1D-Y-ACアダプタ、粘着シート0.881AC100~240
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248347NHV6-2-RG-ACアダプタ同梱、粘着シート0.9252AC100~240
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248356NHV6-2-RY-ACアダプタ同梱、粘着シート0.9252AC100~240
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248365NHV6-2D-RG-ACアダプタ、粘着シート0.942AC100~240
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248374NHV6-2D-RY-ACアダプタ、粘着シート0.9852AC100~240
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248390NHV6-3-RYG-ACアダプタ同梱、粘着シート0.9853AC100~240
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
50248399NHV6-3D-RYG-ACアダプタ、粘着シート1.033AC100~240
オープン149,800
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
50248408NHV6-3DN-RYG-粘着シート0.943AC100~240
オープン149,800
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248417NHV6-3DP-RYG-粘着シート0.943AC100~240、DC48
オープン159,800
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
50248444NHV6-3N-RYG-粘着シート1.0453AC100~240
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248460NHV6-4-RYGB-ACアダプタ同梱、粘着シート1.064AC100~240
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
50248469NHV6-4D-RYGB-ACアダプタ、粘着シート1.1054AC100~240
オープン149,800
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248478NHV6-5-RYGBC-ACアダプタ同梱、粘着シート0.6355AC100~240
オープン139,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50248487NHV6-5D-RYGBC-ACアダプタ、粘着シート0.6355AC100~240
オープン149,800
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
85627616NHV6-3DP-RYG【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)粘着シート1.033DC24(DCジャック)、DC48 IEEE802.3at 準拠 (PoE+)/PoE電源
オープン149,800
119,800
アウトレット
131,780(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
50247979NHV4-0M-ACアダプタ同梱、粘着シート0.750AC100~240
オープン
取扱い終了
返品不可
50247988NHV4-0MN-粘着シート0.7850AC100~240
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする