積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズ ブザーユニット

積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズ ブザーユニット - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
適合機種LB6-IL材質PC質量(kg)0.06オフホワイトタイプブザーユニット外径(Φmm)60使用周囲温度(℃)-20~+50音色No.1:消音、No.2:連続音(ピー)、No.3:断続音(ピピピ…)、No.4:高低音(ピポピポ)、No.5:スイープ音(ヒューン)、No.6:連続音(ピー)500ms ON / 500ms OFF、No.7:断続音(ピピピ…)500ms ON / 500ms OFF、No.8:高低音(ピポピポ)500ms ON / 500ms OFF、No.9:スイープ音(ヒューン)500ms ON / 500ms OFF音圧感度(dB)88(at 1m)使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50247376LB6-BW
8,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする