PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ボディユニット
付属品
平座金(M5)SUS×3個、六角ナット(M5)SUS×3
適合機種
LR10
材質
PC
色
オフホワイト
タイプ
ボディユニット
取付方式
直付け
外径(Φmm)
100
保護等級
IP6X, IPX6(IEC 60529), IPX9K(ISO 20653), TYPE 4X,13(NEMA, UL50E)/正方形取付
取付場所
屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))
使用周囲温度(℃)
-20~+50
取付方向
正方向/逆方向
取付板厚(mm)
最大6
使用周囲湿度(%RH)
90以下、結露なきこと
内容量
1個
注意
※本製品はボディユニットのみです。ライトユニットは別途ご購入ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電圧(V)
配線接続方法
電圧許容範囲(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50247218
LR10-02WJNW
0.64
DC24
キャブタイヤコード
DC21.6~26.4
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50247227
LR10-02WMNW
0.59
DC24
M12コネクタ
DC21.6~26.4
¥
25,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247236
LR10-M2WJNW
0.66
AC100~240
キャブタイヤコード
AC90~250
¥
23,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください