曜日別特売

ネットワーク制御信号灯

ネットワーク制御信号灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ネットワーク制御信号灯 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。

種別積層信号灯取付方式直付け定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯、点滅保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)グローブ種別クリアグローブブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m)色(グローブ)クリア保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
段数
外径(Φmm)
材質(ユニット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50247717NHB4-0ACアダプタ、粘着シート0.67040(信号灯部)PC、ABS
オープン
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247726NHB4-0N粘着シート0.67040(信号灯部)PC、ABS
オープン
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247735NHB4-1-GACアダプタ、粘着シート0.67140(信号灯部)PC、ABS
オープン
96,980
106,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247744NHB4-1-RACアダプタ、粘着シート0.705140(信号灯部)PC、ABS
オープン
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
50247760NHB4-1-YACアダプタ、粘着シート0.705140(信号灯部)PC、ABS
オープン
96,980
106,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247769NHB4-2-RGACアダプタ、粘着シート0.74240(信号灯部)PC、ABS
オープン
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247778NHB4-2-RYACアダプタ、粘着シート0.74240(信号灯部)PC、ABS
オープン
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247787NHB4-3-RYGACアダプタ、粘着シート0.775340(信号灯部)PC、ABS
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50247796NHB4-3N-RYG粘着シート0.81340(信号灯部)PC、ABS
オープン
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
50247805NHB4-4-RYGBACアダプタ、粘着シート0.645440(信号灯部)PC、ABS
オープン
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
50247814NHB4-5-RYGBCACアダプタ、粘着シート0.645540(信号灯部)PC、ABS
オープン
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
50247830NHB6-0ACアダプタ、粘着シート0.705060(信号灯部)PC、ABS
オープン
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247839NHB6-0N粘着シート0.705060(信号灯部)PC、ABS
オープン
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247848NHB6-1-GACアダプタ、粘着シート0.705160(信号灯部)PC、ABS
オープン
96,980
106,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247857NHB6-1-RACアダプタ、粘着シート0.765160(信号灯部)PC、ABS
オープン
96,980
106,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
50247866NHB6-1-YACアダプタ、粘着シート0.765160(信号灯部)PC、ABS
オープン
96,980
106,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247875NHB6-2-RGACアダプタ、粘着シート0.825260(信号灯部)PC、ABS
オープン
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247884NHB6-2-RYACアダプタ、粘着シート0.825260(信号灯部)PC、ABS
オープン
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
50247909NHB6-3N-RYG粘着シート-360(信号灯部)PC、ABS
オープン
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247918NHB6-4-RYGBACアダプタ-460(信号灯部)-
オープン
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247927NHB6-5-RYGBCACアダプタ-560(信号灯部)-
オープン
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
50247900NHB6-3-RYGACアダプタ、粘着シート0.885360(信号灯部)PC、ABS
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする