PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ブザーユニット
付属品
Oリング×2個
適合機種
LR10
材質
PC
質量(kg)
0.096
色
オフホワイト
タイプ
ブザーユニット
定格電圧(V)
DC24
外径(Φmm)
100
使用周囲温度(℃)
-20~+50
音色
No.1:断続音(ピピピ)、No.2:連続音 (ピー)、No.3:高低音(ピポピポ)、No.4:スイープ音(ヒューン)
音圧感度(dB)
92(at 1m)
使用周囲湿度(%RH)
90以下、結露なきこと
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50247297
LR10-BW
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50247306
LR10-BW-2
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください