PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 LEDユニット
適合機種
LR10
材質
PC
質量(kg)
0.18
タイプ
LEDユニット
定格電圧(V)
DC24
外径(Φmm)
100
光源
LED
グローブ種別
カラーグローブ
使用周囲温度(℃)
-20~+50
使用周囲湿度(%RH)
90以下、結露なきこと
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50247245
LR10-E-R
赤
¥
15,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50247254
LR10-E-Y
黄
¥
15,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50247270
LR10-E-G
緑
¥
15,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50247279
LR10-E-B
青
¥
15,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50247288
LR10-E-C
白
¥
15,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください