JB(日本ボデーパーツ工業)
JB ストレッチレザー汎用シートカバー
ストレッチレザー素材でシートにジャストフイット!
腰クッションで長距離運転楽々!
汎用アームレストカバー付き
用途
内装パーツ
付属品
アームレストカバー1枚
材質
背/背面:合成皮革、枕:ポリエステルニット、アームレスト:合成皮革/ポリエステルニット/エステル起毛
入数
運転席用1枚
内容量
1個
注意
※必ず適合シート形状をご確認の上、お求めください
※汎用フリーサイズの為、一部のシートに取付出来ない場合があります
※取付時、縫製さ入れているゴム等を無理に引っ張らないでください
※エアバック等の安全装置の妨げになる場所には取付市内でください
※運転に支障をきたす場合は直ちに使用を中止してください
※汚れた場合は濡れタオル等で軽く拭き取ってください、その際は無理に擦らないでください
※直射日光のあたる部分は長期間のご使用により変色する事があります
※下記を近づけないよう十分ご注意ください
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を追いかねますのでご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50248916
SC-471
シート:ハイバック型/枕突出型
2t/4t/大型
¥
7,480
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50248925
SC-472
シート:枕一体型
4t大型
¥
7,480
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください