JB(日本ボデーパーツ工業)
3Dグリップハンドルカバー
業界初!ガッチリにぎれて滑りにくい3Dグリップを採用!究極の立体感と光沢!!
用途
内装パーツ
グリップ部(mm)
50
内容量
1本
注意
※3Dグリップ部分のステッチ(糸)は全体のステッチと同じ色になります
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合車種
適合ハンドル外径(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50248934
6981-06(SI)
シルバーメタリック
2t車クラス
40~41(ML/LM共通)
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50248950
6981-06(BR)
ブラウンメタリック
2t車クラス
40~41(ML/LM共通)
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50248959
6981-06(NV)
ネイビーメタリック
2t車クラス
40~41(ML/LM共通)
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50248968
6981-08(SI)
シルバーメタリック
4t~大型クラス
45~46(2HS/2L共通)
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50248977
6981-08(BR)
ブラウンメタリック
4t~大型クラス
45~46(2HS/2L共通)
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50248986
6981-08(NV)
ネイビーメタリック
4t~大型クラス
45~46(2HS/2L共通)
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください