トラック用ネオフィットレザー ハンドルカバー

トラック用ネオフィットレザー ハンドルカバー - JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用ネオフィットレザー ハンドルカバー - JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用ネオフィットレザー ハンドルカバー - JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用ネオフィットレザー ハンドルカバー - JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用ネオフィットレザー ハンドルカバー - JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用ネオフィットレザー ハンドルカバー - JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用ネオフィットレザー ハンドルカバー - JB(日本ボデーパーツ工業)
(1件のレビュー)

ゴムリングを使わない新構造ハンドルカバー太くならない!取付簡単!

用途内装パーツ材質合成皮革ブラック内容量1枚
注意
※本来の操作ができず運転に支障が発生する場合は速やかに使用を中止してください
※運転前にゆるみ等がないか安全を確認の上、運転してください
※運転中の取付け・取外しは大変危険ですので絶対におやめください
※本品の取付け・取外し時に、車両のハンドル本体に傷が付く恐れがあります。取扱いには十分注意してください
※使用状況、車種によってはハンドル本体にカバーの跡が残る場合があります
※火気を近づけないよう十分注意してください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
適合車種
適合ハンドル外径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502490296719-06(BK)レザー調2t車クラス40~41(ML/LM共通)
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
502490386719-08(BK)レザー調4t~大型クラス45~46(2HS/2L共通)
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
502490476720-06(BK)カーボン調2t車クラス40~41(ML/LM共通)
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
502490566720-08(BK)カーボン調4t~大型クラス45~46(2HS/2L共通)
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ネオフイットレザーハンドルカバー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50249047
2024-05-16
用途: 運転のお供に
自動車・二輪車・自転車関連業

20キャンターに使用。
回転方向にはしっかりフィットしてズレないが、
それに対して垂直の方向(?)にズレてくる(めくれそう)。
ハンドルを切ることが比較的少ない長距離高速走行なら良いが、
地場や配送系で頻繁にハンドルを切る業務ではこのズレが気になる。
もう少し、外周を包み込むような形状が良いと思う。
純正のハンドル太さに対して当該カバーが足りていない感がある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする