JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台

JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台 - JB(日本ボデーパーツ工業)JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台 - JB(日本ボデーパーツ工業)JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台 - JB(日本ボデーパーツ工業)JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台 - JB(日本ボデーパーツ工業)JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台 - JB(日本ボデーパーツ工業)JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台 - JB(日本ボデーパーツ工業)JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台 - JB(日本ボデーパーツ工業)JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台 - JB(日本ボデーパーツ工業)

樹脂製ナンバー枠専用のLSL-1014AVナンバー灯取付台です
JB樹脂製ナンバー枠(E619756又はE619757)+専用取付台+LSL-1014AV(E619754)ナンバー灯のセットで番号灯として新規登録が可能
協定規則第4号に準じた配光測定を受け、試験成績書を取得しています
軽量かつ錆びない、樹脂・クロームメッキ仕様仕様

用途外装パーツ材質ABS/クロームメッキ仕上げ内容量1個
関連資料:(0.65MB)
注意
※ナンバー枠(E619756又はE619757)とランプ(E619754)はセット内容に含まれておりません。実際のお車をご確認の上、別途お求め下さい
※ランプ/取付台/ナンバー枠の組み合わせは掲載の試験成績番号一覧組み合わせ表をご覧ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
品番
タイプ
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50248740LSN-D003取付台×1個/M6×12SUS 低頭ボルト3個/M6SUS スプリングワッシャー3個JB品番:9893381縦1灯用大型車
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
50248749LSN-D002取付台×2個/M6×12SUS 低頭ボルト6個/M6SUS スプリングワッシャー6個JB品番:9893382横2灯用大型車
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
50248758LSN-D003取付台×1個/M6×12SUS 低頭ボルト3個/M6SUS スプリングワッシャー3個JB品番:9893383縦1灯用2t~4t車
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
50248767LSN-D004取付台×2個/M6×12SUS 低頭ボルト6個/M6SUS スプリングワッシャー6個JB品番:9893384横2灯用2t~4t車
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする