曜日別特売

LSL-1009AV LED NOランプ

LSL-1009AV  LED NOランプ - JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1009AV  LED NOランプ - JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1009AV  LED NOランプ - JB(日本ボデーパーツ工業)

車検対応型ナンバー灯ステー用LEDナンバーランプです
メーカー車検対応型ナンバー灯ステー(A型、C型、D型、BOX型、A型ダンプ、HM-1型、HM-2型)とセットで取付けた場合、番号灯の技術基準を満たすLEDナンバーランプです
上記ナンバー灯ステーとセットで装着しなくては車検には通りません
各ナンバー灯ステーに装着し配光等の測定を行ない、保安基準適合に発行される「試験成績書」を取得しておりますので必要に応じて提示をお願い致します

用途電装パーツ材質本体ケース:ABS/クロームメッキ、レンズ:PMMA、スペーサー:EPDM、配線ブッシュ/保護チューブ:PVC、配線:UL1050/AWG20電流(A)12V時/0.18、24V時/0.095定格消費電力(W)3入力電圧(V)DC12/24対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応使用環境温度(℃)-40~50実効値(W)2.2入力電圧許容範囲(V)DC10~40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)44.5×194×50LED使用数(個)CREE1.5W×2ホワイト/ライセンス品防水性IP65内容量1個
注意
※2020年9月15日以降の新規登録車へは番号灯としての使用不可
※それ以前に製作された車両への番号灯の登録・補修にご使用ください
※または番号灯以外の使用をしてください
※結線部等の防水処理は確実に行ってください
※ランプ本体及び周辺に高圧洗車機等をかけないでください
※車両への取付けは車両保安基準に従って取付けてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50248627E619741
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする