スイッチ付ハイパワーLEDサーチライト

スイッチ付ハイパワーLEDサーチライト - JB(日本ボデーパーツ工業)スイッチ付ハイパワーLEDサーチライト - JB(日本ボデーパーツ工業)スイッチ付ハイパワーLEDサーチライト - JB(日本ボデーパーツ工業)スイッチ付ハイパワーLEDサーチライト - JB(日本ボデーパーツ工業)スイッチ付ハイパワーLEDサーチライト - JB(日本ボデーパーツ工業)

防水スイッチ付のスポットタイプLEDサーチライト!!
ランプ全体で2340ルーメンで魚眼レンズの働きにより中心光度は67,860カンデラを発揮します!
ランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能!
DC12V/DC24V/DC48V共用
縦方向での耐震性能は7G相当!
灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶・建設機械や農業機械でも使用可能!!
取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!

用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:樹脂電流(A)12V時:3.4/24V時:1.7/48V時:0.8消費電力(W)40(省エネ設計)入力電圧(V)DC12/24/48レンズ魚眼色温度(K)6500LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~80光束(Lm)2340LED使用数(個)OSRAM製ハイパワーLED10W×6粒防水性IP67耐震性7G相当内容量1個
注意
※取付には保安基準をご確認の上ご使用ください
※強い振動が加わる箇所への取付は、製品やその箇所が破損する恐れがありますので、強い振動が想定される場合には不可を抑える為の構造補強を追加しご使用下さい
※配線結線部の防水処理は確実に行ってください
※この製品はVCCI規格の基準値以内の対策を施しておりますが、灯具及び配線から微細なノイズが発生する場合がありますのでご了承ください
※ラジコン等の電波によって操作する器具は動作確認を行った上でご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50248697LSL-1015B
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする