曜日別特売

LSL-1011A LED小型作業灯(正方形)

LSL-1011A  LED小型作業灯(正方形) - JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1011A  LED小型作業灯(正方形) - JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1011A  LED小型作業灯(正方形) - JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1011A  LED小型作業灯(正方形) - JB(日本ボデーパーツ工業)

消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です
DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)
LED素子は信頼性の高いOSRAM製
取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製
ブリスターパック包装

用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス形状正方形電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38消費電力(W)9入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)約300使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~36光束(Lm)820寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×40×75LED使用数(個)OSRAM製3W×4個防水性IP67内容量1個
注意
※取付には保安基準をご確認の上ご使用ください
※配線結線部の防水処理は確実に行ってください
※灯具及び配線から微細なノイズが発生する場合があります
※ラジコン等の電波によって操作する器具は動作確認を行ってからご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50248670LSL-1011A
6,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

1011A 動画 201908
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする