VS-L141VW+VS-L3D LED丸型後退灯

VS-L141VW+VS-L3D  LED丸型後退灯 - JB(日本ボデーパーツ工業)VS-L141VW+VS-L3D  LED丸型後退灯 - JB(日本ボデーパーツ工業)

ECE規格認証取得の丸型LED後退灯です
許容入力電圧範囲はDC12V~30Vで、12V車/24V車どちらでも使用できます
CREE社製のライセンスLEDを使用しています
水平/吊下げ/左右横向きの4方向で取付できます

用途電装パーツ材質本体レンズ/裏カバー:PC、ブラケット:ABS質量(g)約205寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×128×68入力電圧(V)DC12~30定格入力電流(A)DC12V:0.33/DC24V:0.16/DC30V:0.13照度(Lx)ランプ直下1m実測値:240使用環境温度(℃)-30~50定格入力電力3.8~3.9W光束(Lm)220防水仕様JIS D0203 S2内容量1個
注意
※ランプ裏面のTOP刻印が必ず上になる様に取り付けてください
※車両保安基準に沿って取り付けてください
※配線結線部等の防水処理は確実に行ってください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50248600E619738
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする