曜日別特売

ぽかぽかわんこ 蓄熱式エコ湯たんぽ

ぽかぽかわんこ  蓄熱式エコ湯たんぽ - ハック社ぽかぽかわんこ  蓄熱式エコ湯たんぽ - ハック社ぽかぽかわんこ  蓄熱式エコ湯たんぽ - ハック社ぽかぽかわんこ  蓄熱式エコ湯たんぽ - ハック社ぽかぽかわんこ  蓄熱式エコ湯たんぽ - ハック社

お湯の交換が不要で便利なコードレスの湯たんぽです。とってもキュートなわんこが表面装飾に採用されています。サイズは片腕で抱き上げられるコンパクトなサイズとなっています。冬ももちろん、夏の冷房がきいたオフィスにも活躍します。10~15分の蓄熱で、4~5時間温かさが持続します。充電式のため、繰り返し何度でも使用可能です。

用途防寒対策に。セット内容本体、蓄熱プラグ、専用ケース材質ポリエステル・ABS・PVC(本体)、塩化ナトリウム水溶液(蓄熱剤)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×170×45時間蓄熱:10~15分表面装飾:わんこ有効時間4~5時間表面温度(℃)60内容量1個
注意
※温度は、蓄熱充電状況および使用状況により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50255670HAC3753
オープン
2,240
2,464(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】ぽかぽかわんこ/ぽかぽかくまさん 蓄熱式エコ湯たんぽ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする