SUS304 チャンネル

SUS304  チャンネル - 大同特殊鋼SUS304  チャンネル - 大同特殊鋼SUS304  チャンネル - 大同特殊鋼

ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。
アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。

用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。材質SUS304長さ(mm)6000厚さ(mm)6寸法(mm)辺×高さ:50×100内容量1本
注意
※個人宅・現場送りは配送が不可となります。
※場所により、配送が出来ない場合がございます。
※4トントラックでの配送となります。トラックが入れない道路が狭小な場合、配送が出来ない場合がございます。
※車上渡しとなります。
※鋼材混載輸送の為、荷姿裸になります。製品に埃や油分がついた状態てのお届けとなる場合がございますので予めご了承ください。
※配送時間の指定はお受けできません。
※30分以上待機時間が発生する場合、翌営業日回しとさせていただく場合がございます。その場合、再配送料金及び持ち帰り料金が別途必要になる場合がございます。
※1度の注文は18本までです。19本以上注文される場合、明細を分けてお手数ですが御注文願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502556186 x 50 x 100 x 50x6000
オープン
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1お送りできません
関東地方1¥22,620/税込¥24,882
関東地方3¥24,130/税込¥26,543
関東地方5¥27,610/税込¥30,371
関東地方7¥33,760/税込¥37,136
関東地方12¥47,560/税込¥52,316
関東地方18¥56,030/税込¥61,633
北陸地方1¥35,260/税込¥38,786
北陸地方3¥37,820/税込¥41,602
北陸地方5¥45,590/税込¥50,149
北陸地方7¥48,600/税込¥53,460
北陸地方12¥60,440/税込¥66,484
北陸地方18¥69,600/税込¥76,560
中部地方1¥25,400/税込¥27,940
中部地方3¥27,720/税込¥30,492
中部地方5¥29,230/税込¥32,153
中部地方7¥35,260/税込¥38,786
中部地方12¥45,360/税込¥49,896
中部地方18¥52,430/税込¥57,673
関西地方1¥35,260/税込¥38,786
関西地方3¥37,820/税込¥41,602
関西地方5¥45,590/税込¥50,149
関西地方7¥48,600/税込¥53,460
関西地方12¥60,440/税込¥66,484
関西地方18¥75,280/税込¥82,808
中国地方1¥33,870/税込¥37,257
中国地方3¥37,240/税込¥40,964
中国地方5¥39,900/税込¥43,890
中国地方7¥48,720/税込¥53,592
中国地方12¥64,500/税込¥70,950
中国地方18¥77,600/税込¥85,360
四国地方1¥52,200/税込¥57,420
四国地方3¥52,200/税込¥57,420
四国地方5¥52,200/税込¥57,420
四国地方7¥52,200/税込¥57,420
四国地方12¥64,500/税込¥70,950
四国地方18¥77,600/税込¥85,360
九州地方1¥61,480/税込¥67,628
九州地方3¥67,050/税込¥73,755
九州地方5¥72,380/税込¥79,618
九州地方7¥80,040/税込¥88,044
九州地方12¥107,420/税込¥118,162
九州地方18¥119,940/税込¥131,934
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする