SUS304 チャンネル

SUS304  チャンネル - 大同特殊鋼SUS304  チャンネル - 大同特殊鋼SUS304  チャンネル - 大同特殊鋼

ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。
アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。

用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。材質SUS304長さ(mm)6000厚さ(mm)5寸法(mm)辺×高さ:50×100内容量1本
注意
※個人宅・現場送りは配送が不可となります。
※場所により、配送が出来ない場合がございます。
※4トントラックでの配送となります。トラックが入れない道路が狭小な場合、配送が出来ない場合がございます。
※車上渡しとなります。
※鋼材混載輸送の為、荷姿裸になります。製品に埃や油分がついた状態てのお届けとなる場合がございますので予めご了承ください。
※配送時間の指定はお受けできません。
※30分以上待機時間が発生する場合、翌営業日回しとさせていただく場合がございます。その場合、再配送料金及び持ち帰り料金が別途必要になる場合がございます。
※1度の注文は19本までです。20本以上注文される場合、明細を分けてお手数ですが御注文願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502556095x50x100x50x6000
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1お送りできません
関東地方2¥22,620/税込¥24,882
関東地方4¥24,130/税込¥26,543
関東地方6¥27,610/税込¥30,371
関東地方10¥38,630/税込¥42,493
関東地方15¥47,560/税込¥52,316
関東地方19¥54,170/税込¥59,587
北陸地方2¥35,260/税込¥38,786
北陸地方4¥37,820/税込¥41,602
北陸地方6¥45,590/税込¥50,149
北陸地方10¥51,620/税込¥56,782
北陸地方15¥60,440/税込¥66,484
北陸地方19¥69,600/税込¥76,560
中部地方2¥25,400/税込¥27,940
中部地方4¥27,720/税込¥30,492
中部地方6¥29,230/税込¥32,153
中部地方10¥37,350/税込¥41,085
中部地方15¥45,360/税込¥49,896
中部地方19¥48,020/税込¥52,822
関西地方2¥35,260/税込¥38,786
関西地方4¥37,820/税込¥41,602
関西地方6¥45,590/税込¥50,149
関西地方10¥51,620/税込¥56,782
関西地方15¥60,440/税込¥66,484
関西地方19¥69,600/税込¥76,560
中国地方2¥33,870/税込¥37,257
中国地方4¥37,240/税込¥40,964
中国地方6¥39,900/税込¥43,890
中国地方10¥52,200/税込¥57,420
中国地方15¥64,500/税込¥70,950
中国地方19¥70,530/税込¥77,583
四国地方2¥52,200/税込¥57,420
四国地方4¥52,200/税込¥57,420
四国地方6¥52,200/税込¥57,420
四国地方10¥52,200/税込¥57,420
四国地方15¥64,500/税込¥70,950
四国地方19¥70,530/税込¥77,583
九州地方2¥61,480/税込¥67,628
九州地方4¥67,050/税込¥73,755
九州地方6¥72,380/税込¥79,618
九州地方10¥90,710/税込¥99,781
九州地方15¥107,420/税込¥118,162
九州地方19¥115,190/税込¥126,709
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする