曜日別特売

ポータブル電源 BN-RF510

ポータブル電源 BN-RF510 - Victorポータブル電源 BN-RF510 - Victorポータブル電源 BN-RF510 - Victorポータブル電源 BN-RF510 - Victorポータブル電源 BN-RF510 - Victorポータブル電源 BN-RF510 - Victorポータブル電源 BN-RF510 - Victorポータブル電源 BN-RF510 - Victor

安心だから、できることもっと広がる。持ち運びしやすい小型・ハンドルタイプのポータブル電源512Wh。
〇もしもの時も、いつもの時も、そこにある安心
もしもの時、明るさや温かさに心が救われ、スマートフォンからの情報やメッセージにも助けられます。ポータブル電源は、日常に便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。暮らしを支える家電として、プライベートに、お仕事に、さまざまなシーンで使えます。
〇長寿命、約4,000回の繰り返し充電が可能
リン酸鉄系リチウムイオン充電池の採用により、約4,000回充放電が可能になり、こまめに抜き差しする方でも長い間安心してお使いいただけます。
〇コンセントは挿したままでOK
独自設計により、バッテリーの経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました
1。自動で満充電に近い状態(94%
2以上)を保つため、保管時でもコンセントに挿したままにしておけば、フル充電に近い状態で、いつでもスタンバイOKです。
1:家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。
2:自動充電は94%でスタート、100%でストップ。
〇自動給電切り替え機能
コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップ
。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。
UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。
〇持ち運びやすい小型ハンドル&ACアダプターレス
本体充電に必要なコードはACアダプターレスに。充電の際に場所を取らず、持ち運びにも邪魔になりません。折りたたみ式のハンドルは本体に収まるため、車に入れて運ぶ際や収納の時などもコンパクトになります。
〇わかりやすい日本語表示&使いやすさ
入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表示。端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。また、コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY出力で、さまざまな家電に対応しています。
〇もしものときも家の電気を支える存在に
「防災製品等推奨品」として認証。LEDライトも搭載しており、停電や災害時の備えとしても有効に安心して活用できます。家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電を安心して使用できます。
〇ポータブルソーラーパネル対応
別売のポータブルソーラーパネル対応で、電気がない屋外でも安心のエコロジー充電。
〇信頼の国内メーカー品質
さまざまな製品で培ったビクターの品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。
〇ビクターの安心サポート
商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。

付属品電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ質量(kg)6.7出力【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】5V-6V DC 3A/6V-9V DC 2A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM) 】5V DC 3A/9V DC 3A/12V DC 3A/15V DC 3A/20V DC 5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×210使用環境温度(℃)(充電)0~40保護機能過電流、過電圧、温度、短絡保護充電時間(時間)【AC入力使用時】1.5、【シガーアダプター使用時】7充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)動作温度(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)160000交流出力【AC×3】100V AC 6A 50/60Hz 合計600W(瞬間最大1200W)直流出力【シガーソケット】12V DC 120Wバッテリー容量(Wh)512内容量1台
2月3日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50263747BN-RF510
オープン
70,980
78,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする