KH(基陽)
ウエストバック
材質
1680デニールナイロン
形状
斜めカット2段
幅(mm)
210
色
ブルー
高さ(mm)
210
奥行(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50263686
GESTN1608B
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください