KH(基陽)
工具ホルダー
材質
1680デニールナイロン
幅(mm)
90
色
ブルー
高さ(mm)
360
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50263650
GESTN220B
2段丁番付
50
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
50263659
GESTN230B
3段丁番付
60
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください