KH(基陽)
カジュアル
材質
1680デニールナイロン
色
ブルー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50263704
GESTN1699MB
丸型
125
180
125
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
50263720
GESTN1699PB
平型2段
155
210
25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください