KH(基陽)
腰袋
材質
1680デニールナイロン
幅(mm)
170
色
ブルー
高さ(mm)
350
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50263668
GESTN820B
2段丁番付
75
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
50263677
GESTN830B
3段丁番付
100
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください