KH(基陽)
ウエストバック
材質
1680デニールナイロン
形状
斜めカット2段
幅(mm)
330
色
ブルー
高さ(mm)
350
奥行(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50263695
GESTN1609B
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください