【ワイヤレス接続・簡単操作】
ワイヤレスの防犯カメラのため、配線工事が不要で設置が簡単です。IPカメラとレコーダーはペアリング済みで電源を入れるだけで自動で接続し、ローカル監視の場合はインターネット接続なしに監視や再生が可能です。NVRシステムとホームルータをLANケーブルで接続する事で遠隔操作することが可能です。
【容量1TBのHDD内蔵】
1TBのハードディスクを内蔵しており24時間×約30日 すべてのカメラ映像を同時に録画することができます。
また録画された映像は簡単に検索できます。
【昼夜モード切替・防塵防水】
3.6mmの広角レンズにより広い視野で撮影ができ、赤外線による夜間の暗視撮影も可能です。高性能なIP66の防塵防水機能ですので、屋外でも安心してご使用いただけます。
【カメラ増設・遠隔監視】
500万画素の防犯カメラ4台セットです。1つのモニターでカメラの増設が合計8台まで可能な仕様となっております。パソコンでもスマホでも遠隔監視が可能です。オフィスや店舗・工場等、様々な場所で大活躍出来る防犯カメラセットです。
【用途・場所】
この防犯カメラセットは配線不要で屋外にも対応可能なため、場所を選ばず設置できます。ご自宅だけなだく別荘や倉庫・駐車場などの監視も可能となります。防犯カメラと分かりやすい見た目のため、設置しているだけでも侵入などの抑止効果も期待できます。