曜日別特売

キッズ用ヘルメット&プロテクターセット

キッズ用ヘルメット&プロテクターセット - Fuguキッズ用ヘルメット&プロテクターセット - Fuguキッズ用ヘルメット&プロテクターセット - Fuguキッズ用ヘルメット&プロテクターセット - Fuguキッズ用ヘルメット&プロテクターセット - Fuguキッズ用ヘルメット&プロテクターセット - Fuguキッズ用ヘルメット&プロテクターセット - Fuguキッズ用ヘルメット&プロテクターセット - Fugu

子ども用ヘルメット、肘パッド、膝パッド、手首ガードとそれらを収納できるバッグがセットになったプロテクターセットです。
電動バランスボードはもちろん、自転車やスケートボードなどでもご使用いただけます。
もしもの時にしっかりガードできる安心のセットです。

材質【ヘルメット】ABS、EPS、ナイロンブラック質量(g)【ヘルメット】325サイズ(cm)【ヘルメット】50-54【リストガード】(手首回り)14-16【エルボーパッド】(肘上まわり)19-26(肘下まわり)17-22、【ニーパッド】(膝上部まわり)28-34(ひざ下部まわり)22-29RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)3~6内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50263774MF-KIDSSET01-BK
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする