役職表示ステッカー 足場点検者

役職表示ステッカー 足場点検者 - つくし工房

足場の点検時、点検者の指名が義務付けられましたー令和5年厚生労働省令22号(安衛則の一部改正)が10月1日より施行-

仕様つや消し材質PET(銀地)ステッカー寸法(mm)30×70文字内容足場点検者取付方式ステッカー内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50263817813
70
59
65(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする