曜日別特売

耳栓 1270 ひも付き

耳栓 1270 ひも付き - 3M(スリーエム)

会話のしやすい低遮音タイプ
会話域で使用される1000Hzに対する遮音量が他の耳栓より低い為、声が聞きとりやすく会話がし易い(メーカー比)
従来品より柔らかい素材を使用し、快適な付け心地。
大きさの異なる3つのフランジであなたの耳によりフィットします。
ひも付き
交換推奨:1週間

用途騒音職場での聴覚保護材質熱可塑性エラストマーオレンジサイズフリーコード長さ(mm)700コードあり入数1組(2個)SNR値両手装着:35dB、片手装着:30dB内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502630291270
オープン
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする