曜日別特売

録音・再生ハンディメガホン 定格出力5W (単1×4本)

録音・再生ハンディメガホン 定格出力5W (単1×4本) - 岡潮録音・再生ハンディメガホン 定格出力5W (単1×4本) - 岡潮録音・再生ハンディメガホン 定格出力5W (単1×4本) - 岡潮

録音・再生機能が付いた便利な小型ハンディメガホンです。IC録音機能は最大約10秒の録音ができ、繰り返しリピート再生する事で喉への負担を減らします。緊急サイレン/警告音機能は大音量の115dB(5m)。各機能はボタンでサイレン・録音・再生がワンタッチでかんたんに切替が出来ます。付属品に有線ハンディマイクを備えており、用途に合わせご使用いただけます。赤色の電源ランプ付きで消し忘れを防止できます。

用途警備業、パトロール、防犯、イベントセット内容録音・再生ハンディメガホン、ハンディマイク材質PVC質量(g)520種類ハンディメガホン電源単1アルカリ乾電池×4本 (別売)最大出力(W)5定格出力(W)5(音量スライドレバー調整)寸法(cm)35×23×22機能(録音)約10秒間、繰り返しリピート再生連続使用可能時間【最大音量】約5時間、【中程度音量】約18時間(※国産アルカリ電池の場合)作動音(dB)(緊急サイレン/警告音)115(5m)内容量1個
注意
※単1電池×4本は別途お買い求め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50263765SD-8SL
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする