菅機械工業
モールコード
細かい繊維を使用した繊維ろ材で、SSの捕捉性に優れ、フレキシブルに動けるループ状であるため、逆洗効率にも優れております。モールコードは、繊維を使用しているので、重量は軽く設置も簡単です.
用途
工事用濁水処理、除鉄、河川・湖沼・ダム湖の浄化に
色
緑
サイズ
100Φ
質量(g)
9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50263799
6300046166
1箱(50m×2本)
50
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50263808
6300046167
1箱(10m×10本)
10
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません