Bluetooth機能搭載の壁埋込ステレオアンプ。ホテルから住宅まで幅広いシーンにマッチ可能です。
用途洗面所、リビングルーム、キッチン、ホテルの客室など仕様(対応コンテンツ保護)SCMS-T方式、(対応コーデック)SBC、(対応プロファイル)A2DP、AVRCP付属品取扱説明書(本書、工事業者向け)・ミニ六角レンチ質量(g)353取付方式2個用スイッチボックスに取付可(未来工業製深型スライドボックスSBY-W相当品)出力Bluetooth/標準規格/Power Class1最大出力(W)5+5(6Ω負荷)電源電圧AC100V 50Hz/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×55周波数特性10Hz~40kHz通信方式Bluetooth/標準規格/Ver.5.0入力感度【前面3.5mmジャック】55mV/47kΩ(3.5Φミニステレオジャック不平衡)【壁内部ライン入力】55mV/10kΩ(プリセットVR内蔵)インピーダンス(Ω)(出力負荷)6~8適合伝送帯域20Hz~20kHz通信距離(m)約30(※障害物がない場合)周波数帯域(GHz)2.4内容量1台